Produktinformationen von Conrad |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-810436-BP Herst.-Nr.: MULTITIP 230/15W M.ERSADUR-DAUER EAN: 4003008047851 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: Feinlötkolben ""Multitip"" 15 W 15 Watt Innenbeheizte Lötspitze. Für gedruckte Schaltungen, kleine Anschlüsse an Relais, Verdrahtungsarbeiten usw. Technische Daten: Anheizzeit: 1 min Betriebsspannung: 230 V/AC Gewicht: 28 g Leistung: 15 W Lötspitzen-Art (Lieferumfang): Bleistiftform Temperatur (max.): 350 °C. Lieferumfang: ERSADUR-Lötspitze Bleistiftform Ablageständer A18.. 1 St. Systemvoraussetzungen: ERSADUR-Lötspitze Bleistiftform Ablageständer A18. . RoHS-konform: Ja. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 15 W, 230 V, 28 g, 350 °C, ERSA Feinlötkolben Multitip, ERSA Multitip, ERSA Multitip 15 W, Ersa, Ersadur, Feinlötkolben Multitip, MULTITIP 15W/910BD ERSA, Multitip, Multitip 15 W, Verdrahtung, gedruckte Schaltung |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 22,33* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,25* |
€ 22,81* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,25* |
€ 24,04* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,84* |
€ 25,05* |  |  |  | Conrad | |  |  |  |  |  | € 4,16* | € 26,09* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Conrad |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Conrad |  | Versand von Conrad |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |  | ab € 258,62* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|