Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-810396-BP Herst.-Nr.: 208 EAN/GTIN: 7311518017545 |
| |
|
| | |
| Bahco 208 Metallsäge 330 mm
Metallsägebogen 208
Mini-Sägebogen für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Technische Daten: Anzahl Zähne (pro Zoll): 24 · Gewicht: 149 g · Material (Griff): Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 330 mm · Sägeblatt-Länge: 250 mm
Lieferumfang: 250 mm SANDFLEX - Bimetall-Blatt.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 330 mm | Marke: | Bahco | Anzahl Zähne (pro Zoll): | 24 | Material (Griff): | Kunststoff | Sägeblatt-Länge: | 250 mm | Zähneanzahl: | 24 | Gewicht: | 149 g | Produkt-Art: | Metallsäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Bügelsägeblatt, Handsägeblatt, Eisensäge, Metallsäge, bahco bügelsägen, bügelsäge, 7311518017545, Bahco, 208, 206-2101, Handsaege |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,03* | € 8,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,96* | € 9,76* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,97* | € 9,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,10* | € 9,96* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,20* | € 17,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|