Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidsatz 45teilig Brüder Mannesmann 53245 metrisch M6, M8, M10, M12, M14


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810393-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     53245
EAN/GTIN:
     4003315699729
Suchbegriffe:
Gewindeschneidzeug-Satz
gewindeschneidzeug-satz
Gewindeschneide-Set 45tlg.

Schneideisen bis M 24 Gewindebohrer bis M 24

Ausstattung:
Schneideisen Adapter · Schneideisenhalter · Schraubendreher · Windeisen M6 - M25 · Aufnahme · Schneideisen: M6 x 0,75/M6 x 1/M8 x 1/M8 x 1,25/M10 x 1,25/M10 x 1,5/M12 x 1,5/M12 x 1,75/M14 x 1,5/M14 x 2/M16 x 1,5/M16 x 2/M18 x 1,5/M18 x 2,5/M20 x 1,5/M20 x 2,5/M22 x 1,5/M22 x 2,5/M24 x 1,5/M24 x 3,0 · Gewindebohrer: M6 x 0,75/M6 x 1/M8 x 1/M8 x 1,25/ M10 x 1,25/M10 x 1,5/M12 x 1,5/M12 x 1,75/M14 x 1,5/M14 x 2,0/M16 x 1,5/M16 x 2/M18 x 1,5/M18 x 2/M20 x 1,5/M20 x 2/M22 x 1,5/M22 x 2/M24 x 1,5/M24 x 3 · Kunststoffkoffer.

Technische Daten:
Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Maß: M6,M8,M10,M12,M14,M16,M18,M20,M22,M24 · Gewindeart: metrisch · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Gewindeschneidsatz

Weitere Suchbegriffe: 4003315708476, Brüder Mannesmann, 53245, Gewindereparatur, Gewindeschneider
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 71,24*
€ 81,96*
€ 4,00*
ab € 73,66*
€ 84,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,96*
€ 97,53
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 71,24*
€ 84,78
pro Paket
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 71,24* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.