Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brockhaus Heuer 100120 Schraubstock 100120 Backenbreite: 120 mm Spann-Weite (max.): 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810273-BP
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     100120
EAN/GTIN:
     4010898100207
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Brockhaus Heuer 100120 Schraubstock 100120 Backenbreite: 120 mm Spann-Weite (max.): 150 mm

Parallel Schraubstock HEUER

Aus Stahl geschmiedet
Garantiert unzerbrechlich
Made in Germany
Pulverbeschichtet in Hammerschlag Blau

Der HEUER-Schraubstock ist ein echtes Qualitätswerkzeug "Made in Germany". Ganz aus Stahl geschmiedet, garantiert unzerbrechlich. Durch seine hochwertigen Einzelelemente überzeugt er in seiner Gesamtheit durch Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Präzision, ideal für den rauen Werkstattbetrieb und in der Landwirtschaft.

Ausstattung:
Pulverbeschichtet · Angeschmiedete, gehärtete Rohrspannbacken · Geschützte Präzisions-Spindellagerung · Doppelte Prismenführung gibt Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung · Einfach nachstellbare zentrische Führung · Komplett verzinkte Spindel mit gerolltem, doppelgängigem Trapezgewinde · Große Spannmöglichkeiten dank schlanker aber stabiler Führungsschiene

Technische Daten:
Backenbreite: 120 mm · Gewicht: 9 kg · Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 155 mm · Produktabmessung, Länge: 370 mm · Spann-Kraft: 3 kN · Spann-Weite (max.): 150 mm · Weitere technische Daten: Rohrspannbackendurchmesser: 16 - 55 mm · Spannkraft: 3 t

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 370 x 120 x 155 mm
Produktabmessung, Höhe:
155 mm
Produktabmessung, Länge:
370 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Spann-Kraft:
3 kN
Marke:
Brockhaus Heuer
Material:
Stahl
Backenbreite:
120 mm
Spann-Weite (max.):
150 mm
Gewicht:
9 kg
Produkt-Art:
Schraubstock
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock heuer-front, parallel schraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 125, 4010898100207, Brockhaus Heuer, 100120, Schraubstock
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
125
€ 7,99*
ab € 132,49*
€ 150,56*
1 Tag
27
€ 7,90*
ab € 135,51*
€ 153,76*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,99*
€ 154,24*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,63*
€ 158,33*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 152,56*
€ 173,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,62*
€ 200,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,12*
€ 189,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
119104
ab € 85,25*
Zubehör
Brockhaus Heuer
119103
ab € 57,84*
Zubehör
Brockhaus Heuer
103120
ab € 45,48*
Zubehör
Brockhaus Heuer
105120
ab € 210,21*
Zubehör
Brockhaus Heuer
106120
ab € 355,51*
Zubehör
Brockhaus Heuer
104220
ab € 136,34*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111120
ab € 25,65*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111125
ab € 25,85*
Zubehör
Brockhaus Heuer
113120
ab € 29,87*
Zubehör
Brockhaus Heuer
112120
ab € 24,67*
Zubehör
Brockhaus Heuer
110120
ab € 22,01*
Zubehör
Brockhaus Heuer
109120
ab € 25,76*
Zubehör
Brockhaus Heuer
108120
ab € 24,62*
Zubehör
Brockhaus Heuer
107120
ab € 24,68*
Zubehör
Brockhaus Heuer
115122
ab € 61,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.