Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brockhaus Heuer 100100 Schraubstock 100100 Backenbreite: 100 mm Spann-Weite (max.): 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810272-BP
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     100100
EAN/GTIN:
     4010898100009
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Brockhaus Heuer 100100 Schraubstock 100100 Backenbreite: 100 mm Spann-Weite (max.): 125 mm

Parallel Schraubstock HEUER

Aus Stahl geschmiedet
Garantiert unzerbrechlich
Made in Germany
Pulverbeschichtet in Hammerschlag Blau

Der HEUER-Schraubstock ist ein echtes Qualitätswerkzeug "Made in Germany". Ganz aus Stahl geschmiedet, garantiert unzerbrechlich. Durch seine hochwertigen Einzelelemente überzeugt er in seiner Gesamtheit durch Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Präzision, ideal für den rauen Werkstattbetrieb und in der Landwirtschaft.

Ausstattung:
Pulverbeschichtet · Angeschmiedete, gehärtete Rohrspannbacken · Geschützte Präzisions-Spindellagerung · Doppelte Prismenführung gibt Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung · Einfach nachstellbare zentrische Führung · Komplett verzinkte Spindel mit gerolltem, doppelgängigem Trapezgewinde · Große Spannmöglichkeiten dank schlanker aber stabiler Führungsschiene

Technische Daten:
Backenbreite: 100 mm · Gewicht: 4.5 kg · Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 124 mm · Produktabmessung, Länge: 290 mm · Spann-Kraft: 1.75 kN · Spann-Weite (max.): 125 mm · Weitere technische Daten: Rohrspannbackendurchmesser: 16 - 30 mm · Spannkraft: 1.75 t

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 290 x 100 x 124 mm
Produktabmessung, Höhe:
124 mm
Produktabmessung, Länge:
290 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Spann-Kraft:
1.75 kN
Marke:
Brockhaus Heuer
Material:
Stahl
Backenbreite:
100 mm
Spann-Weite (max.):
125 mm
Gewicht:
4.5 kg
Produkt-Art:
Schraubstock
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock heuer-front, parallel schraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 100, 4010898100009, Brockhaus Heuer, 100100, Schraubstock
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 100,99*
€ 118,47*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 101,65*
€ 118,47*
1 Tag
24
€ 7,90*
ab € 101,44*
€ 118,57*
1 Tag
28
€ 7,99*
ab € 103,33*
€ 119,79*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 114,74*
€ 129,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
103100
ab € 31,08*
Zubehör
Brockhaus Heuer
119104
ab € 85,17*
Zubehör
Brockhaus Heuer
119103
ab € 57,40*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111100
ab € 22,77*
Zubehör
Brockhaus Heuer
113100
ab € 28,33*
Zubehör
Brockhaus Heuer
112100
ab € 22,76*
Zubehör
Brockhaus Heuer
110100
ab € 21,03*
Zubehör
Brockhaus Heuer
109100
ab € 25,94*
Zubehör
Brockhaus Heuer
108100
ab € 22,70*
Zubehör
Brockhaus Heuer
107100
ab € 22,86*
Zubehör
Brockhaus Heuer
115001
ab € 71,76*
Zubehör
Brockhaus Heuer
119120
ab € 43,40*
Zubehör
Brockhaus Heuer
119100
ab € 29,19*
Zubehör
Brockhaus Heuer
104200
ab € 135,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.