Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Präzisionsdrehmaschine PD 230/E Proxxon Micromot 24004 Drehbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810107-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     24004
EAN/GTIN:
     4006274240049
Suchbegriffe:
Drehmaschine
proxxon drehmaschine
Präzisionsdrehmaschine PD 230/E

Automatischer Vorschub
Gewindeschneideinrichtung
Drehfutter

Zum Bearbeiten von Werkstoffen wie Stahl, Messing, Aluminium und Kunststoff. Komplett mit automatischem Vorschub, Gewindeschneideinrichtung, Drehfutter, mitlaufender Körnerspitze und Oberschlitten. Zum Plandrehen, Längsdrehen, Kegeldrehen und Gewindeschneiden. Mit dem angebotenen Zubehör können Sie auch bohren, fräsen und nuten.

Ausstattung: Spitzenweite 230 mm · Spitzenhöhe 52 mm · Höhe über Support 28 mm · Planschlittenverstellung 60 mm · Oberschlittenverstellung 45 mm · Stahlhalter für Drehstähle Größe 8 x 8 mm · Spindel mit 10,5 mm Durchlass (Rundlaufgenauigkeit ohne Futter 1/100 mm) und futterseitiger Aufnahme für MK 1/kurz · Spindellagerung durch Präzisionskugellager · Mit Gewindeschneideinrichtung für die wichtigsten Steigungen (0,5 - 0,625 - 0,7 - 0,75 - 0,8 - 1,0 - 1,25 - 1,5) · Spindeldrehzahlen (durch Umlegen des Antriebsriemens) 300/900/3000 U/min · Automatischer Vorschub wahlweise 0,05 oder 0,1 mm/U · Reitstock: Pinole mit Passung für MK 1/kurz und 30 mm Hub · Rechts- und Linkslauf · Werkstückeinspannung durch Dreibacken-Futter (Innenbacken 2 - 35 mm, Außenbacken 24 - 68 mm spannend) · Handräder mit Skala (auf Null justierbar) · 1 Umdrehung = 1 mm Vorschub = 40 Teilstriche (ein Teilstrich = 0,025 mm).

Technische Daten: Betriebsspannung: 220 - 240 V · Drehzahl-Bereich: 100 - 3000 U/min · Gewicht: 10 kg · Leistung: 140 W
Weitere Suchbegriffe: Proxxon Micromot, 24004, PD 230/E, Minibohrmaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
78 Tage
k.A.
pro Packung
Frei Haus
€ 811,77*
Lager 102
76 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 706,59*
€ 815,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,79*
€ 970,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,59*
€ 840,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
24 540
ab € 32,38*
Sonstiges
Proxxon
24 530
ab € 46,04*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,91*
Sonstiges
k.A.
ab € 4,74*
Sonstiges
k.A.
ab € 6,02*
Sonstiges
k.A.
ab € 8,27*
Sonstiges
Proxxon
240 20
ab € 24,82*
Sonstiges
Toolcraft
815909
ab € 20,68*
Sonstiges
Proxxon
27 020
ab € 150,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG