Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MINI LÖTKOLBEN WM 15L *I*


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-810096-BP
Hersteller:  Cooper
Herst.-Nr.:  WM 15 L
EAN:  5012535052060
Suchbegriffe:
Lötkolben
Artikeltext: Mini 2000 Lötkolben 15 W Professioneller Mini Lötkolben für Elektronik-Fans. Durch seine äußerst kleine Bauform besonders geeignet für schwer zugängliche und feine Lötarbeiten

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 22 mm x 200 mm Betriebsspannung: 230 V/AC Leistung: 15 W. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 20 - Löttechnik / Schweißtechnik > Lötgeräte > Weich-Lötgeräte
Weitere Suchbegriffe: 15 W, 230 V, MINI LÖTKOLBEN WM 15L *I*, Mini 2000 Lötkolben, Minilötkolben, WM 15 L, Weller, Weller Mini 2000 Lötkolben, Weller WM 15 L
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 20,13*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Cooper
MTL-1
€ 7,53*
€ 8,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG