| |
|
| Artikel-Nr.: 102-810085-BP Herst.-Nr.: 28 308 EAN/GTIN: 4006274283084 |
| |
|
| | |
| Proxxon Micromot 28 308 Durchmesser 50 mm 1 St.
Schleifscheibe Edelkorund Härte N
Abm. 50 x 12,7 mm.
Technische Daten: Produktabmessung, Ø: 50 mm · Weitere technische Daten: Bohr-Ø 12,7 mm
Systemvoraussetzungen: Proxxon Bohrschärfgerät BSG 220, 81 00 84 und Proxxon Schleif- und Poliergerät SP/E , 81 17 56
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Ø: | 50 mm | Marke: | Proxxon Micromot | Material (Details): | Edelkorund Härte N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4006274283084, Proxxon Micromot, 28 308, x |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,98* | € 3,11* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,13* | € 3,12* | | | | | | | | 5 | | € 4,16* | ab € 2,48* | € 3,63* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,60* | € 3,79* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,57* | € 5,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|