Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Ratschen-Rohrschneider 120480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-809761-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120480
EAN/GTIN:
     4021103204801
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
cimco rohrschneider
rohrabschneider
Ratschen-Rohrschneider

Ratschen-Rohrschneider mit Ratschenmechanismus, durch den das vollständige Drehen um das zu schneidende Rohr nicht mehr erforderlich ist. Besonders bei Arbeiten mit beengten Platzverhältnissen (z. B. in Ecken, an der Wand montierte Rohre) geeignet. Einhandbedienung. Besonders leistungsfähig Dank speziellem Schneidrad und doppelter Rollenführung (Schnelligkeit, Langlebigkeit). Integrierter Entgrater für saubere Kanten bei geschnittenen Rohren. Leicht auswechselbares Schneidrad. Ein Ersatz-Schneidrad ist im Lieferumfang enthalten. Schneidleistung für Rohre aus Kunststoff, Kupfer, Edelstahl (VA), Aluminium, u. ä., für Rohr-Außendurchmesser von 13 bis 35 mm (1/2 Zoll bis 1 3/8 Zoll).

Technische Daten:
Gewicht: 400 g · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 175 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 175 x 68 x 38 mm
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Marke:
Cimco
Gewicht:
400 g
Weitere Suchbegriffe: rohrschneider 3-35mm, 4021103204801, Cimco, 120480
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 31,38*
€ 41,12*
€ 5,95*
ab € 31,75*
€ 41,86*
€ 4,00*
ab € 33,51*
€ 44,22*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 34,15*
€ 44,78*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 45,10*
€ 59,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120481
ab € 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.