Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 120104 Kabelschere Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 16 mm 50 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-809750-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120104
EAN/GTIN:
     4021103201046
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Cimco 120104 Kabelschere Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 16 mm 50 mm²

Einhand-Kabelschere

Einhand-Kabelschere für Kupfer- und Aluminiumkabel.

Ausstattung:
Sehr gute Schneidleistung · Glatter, deformationsfreier Schnitt · Mit Präzisionsschliff · Nachstellbarem Schraubgelenk · 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen · Für Kabel bis 16 mm, Massiv 16 mm², flexibel 50 mm².

Technische Daten:
Geeignet für (Abisoliertechnik): Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schneidwert-Durchmesser (max.): 16 mm · Schneidwert-Querschnitt (max.): 50 mm²

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Marke:
Cimco
Geeignet für (Abisoliertechnik):
Alu- und Kupferkabel|ツ| ein- und mehrdrähtig
Herst.-Teilenr.:
120104
Schneidwert-Durchmesser (max.):
16 mm
Schneidwert-Querschnitt (max.):
50 mm²
Produkt-Art:
Kabelschere
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschere cimco, kabelschere, kabelschere 160 mm, 4021103201046, Cimco, 120104, kabelwerkzeug, Kabelschneidwerkzeug
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 30,95*
€ 39,81*
€ 5,95*
ab € 31,35*
€ 40,56*
€ 4,00*
ab € 33,74*
€ 43,44*
1 Tag
4
€ 6,40*
ab € 33,61*
€ 43,45*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 46,95*
€ 59,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.