Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco VDE Torx-Schraubendreher Größe T 15 Klingenlänge: 75 mm DIN EN 60900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     102-809732-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117915
EAN/GTIN:
     4021103179154
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX®)
VDE-Schraubendreher TORX
Schraubendreher Isol.TORX 170mm T15x75mm

Ausstattung:
Aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt · Mit schwarzen Spitzen · Griffe aus schlagfestem transparentem Kunststoff.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Griff-Durchmesser: 25 mm · Grifflänge: 105 mm · Größe: T 15 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 3.5 mm · Klingenlänge: 75 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert,verchromt · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 180 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
180 mm
1c. Marke:
Cimco
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert | verchromt
Größe:
T 15
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingen-Durchmesser:
3.5 mm
Klingenlänge:
75 mm
Griff-Durchmesser:
25 mm
Grifflänge:
105 mm
Zulassungen, Normen:
DIN EN 60900
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Zertifizierungen:
EN konform | DIN konform
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,69*
€ 8,07*
€ 9,80*
ab € 6,73*
€ 8,11*
€ 6,40*
ab € 6,91*
€ 8,31*
€ 4,50*
ab € 7,23*
€ 8,68*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 12,25*
€ 14,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
11 7920
ab € 6,90*
Ähnlich
Cimco
11 7925
ab € 7,57*
Ähnlich
Cimco
11 7910
ab € 6,53*
Ähnlich
Cimco
117930
ab € 9,18*
Ähnlich
Cimco
117908
ab € 6,44*
Ähnlich
Cimco
117909
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.