Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco VDE Torx-Schraubendreher Größe T 10 Klingenlänge: 60 mm DIN EN 60900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     102-809731-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117910
EAN/GTIN:
     4021103179109
Suchbegriffe:
Bit (TORX®)
Bit TORX
TORX®-Bit
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX VDE-Schraubendreher

Ausstattung:
Aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt · Mit schwarzen Spitzen · Griffe aus schlagfestem transparentem Kunststoff.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Griff-Durchmesser: 25 mm · Grifflänge: 105 mm · Größe: T 10 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 3 mm · Klingenlänge: 60 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert,verchromt · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 165 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
165 mm
1c. Marke:
Cimco
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert | verchromt
Größe:
T 10
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingen-Durchmesser:
3 mm
Klingenlänge:
60 mm
Griff-Durchmesser:
25 mm
Grifflänge:
105 mm
Zulassungen, Normen:
DIN EN 60900
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Zertifizierungen:
EN konform | DIN konform
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,54*
€ 7,92*
€ 9,80*
ab € 6,56*
€ 7,95*
€ 6,40*
ab € 6,73*
€ 8,15*
€ 4,50*
ab € 7,04*
€ 8,50*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 9,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
11 7920
ab € 6,86*
Ähnlich
Cimco
11 7925
ab € 7,60*
Ähnlich
Cimco
117915
ab € 6,69*
Ähnlich
Cimco
117930
ab € 9,16*
Ähnlich
Cimco
117908
ab € 6,41*
Ähnlich
Cimco
117909
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.