Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-809728-BP Herst.-Nr.: 117900 EAN/GTIN: 4021103179000 |
| |
|
| | |
| Cimco VDE Schraubendreher-Set 5teilig Innen-TORX
VDE-TORX-Schraubendreher 5tlg.
VDE-TORX-Schraubendreher aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl · Hochglanzverchromt · Mit schwarzen Spitzen · Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff.
Technische Daten: Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: hochglanzverchromt,hochlegiert,phosphatiert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5teilig
Lieferumfang: T 8 x 60,T 10 x 60,T 15 x 75 , T 20 x 100,T 25 x 100
Weitere Informationen: | | Marke: | Cimco | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 5teilig | Abtrieb: | Innen-TORX | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | hochglanzverchromt | hochlegiert | phosphatiert | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | VDE | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, cimco werkzeugsatz, vde-schraubendreher (torx®), schlitz-schraubendreher-satz 5-teilig, Cimco, 117900, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 35,24* | € 45,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,92* | € 45,86* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,39* | € 48,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 37,77* | € 48,23* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,02* | € 63,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 50,02* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|