Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco VDE Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 6 mm Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     102-809726-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117826
EAN/GTIN:
     4021103178263
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
VDE-Sechskant-Stiftschlüssel

Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10000 Volt.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Griff-Durchmesser: 34 mm · Grifflänge: 115 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert,verchromt · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 215 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 6 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
215 mm
1c. Marke:
Cimco
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert | verchromt
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenlänge:
100 mm
Griff-Durchmesser:
34 mm
Grifflänge:
115 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
6 mm
Schlüsselweite:
6.0 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 10,94*
€ 13,03*
12
€ 4,95*
ab € 12,43*
€ 13,05*
1
€ 9,80*
ab € 11,00*
€ 13,09*
1
€ 7,90*
ab € 11,23*
€ 13,36*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 18,12*
€ 20,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 21,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117824
ab € 8,53*
Ähnlich
Cimco
117823
ab € 8,05*
Ähnlich
Cimco
117825
ab € 9,28*
Ähnlich
Cimco
117828
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.