Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco VDE Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 5 mm Klingenlänge: 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     102-809725-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117825
EAN/GTIN:
     4021103178256
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
VDE-Sechskant-Stiftschlüssel

Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10000 Volt.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Griff-Durchmesser: 25 mm · Grifflänge: 105 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 75 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert,verchromt · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
180 mm
1c. Marke:
Cimco
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert | verchromt
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenlänge:
75 mm
Griff-Durchmesser:
25 mm
Grifflänge:
105 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
5 mm
Schlüsselweite:
5.0 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,95*
ab € 10,58*
€ 11,04*
1
€ 5,95*
ab € 9,23*
€ 11,20*
1
€ 9,80*
ab € 9,27*
€ 11,24*
1
€ 7,90*
ab € 9,49*
€ 11,47*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 15,52*
€ 18,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 19,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117824
ab € 8,48*
Ähnlich
Cimco
117823
ab € 8,04*
Ähnlich
Cimco
117826
ab € 10,92*
Ähnlich
Cimco
117828
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.