Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco VDE Schraubendreher-Set 5teilig Außen-Sechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-809710-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117801
EAN/GTIN:
     4021103178010
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Steckschlüssel-Set VDE 5tlg.

Ausstattung:
Aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt · Mit schwarzen Spitzen · Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff.

Technische Daten:
Abtrieb: Außen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: hochglanzverchromt,hochlegiert,phosphatiert · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Lieferumfang:
VDE-Steckschlüssel: SW 5,5 x 125, SW 7 x 125, SW 8 x 125, SW 10 x 125, SW 13 x 125 mm.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Cimco
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5teilig
Abtrieb:
Außen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
hochglanzverchromt | hochlegiert | phosphatiert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 78,78*
€ 83,58*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 79,11*
€ 83,90*
pro Stück
€ 6,40*
ab € 81,34*
€ 86,04*
pro Satz
€ 4,50*
ab € 85,25*
€ 89,99*
Lager 102
pro Packung
Frei Haus
ab € 106,81*
€ 111,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,74*
€ 129,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,19*
€ 126,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,98*
€ 125,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,81*
€ 123,90
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 106,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 2,95*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.