Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco VDE Schraubendreher-Set 7teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-809708-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117800
EAN/GTIN:
     4021103178003
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubendreher Set 7tlg.

Ausstattung:
Aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt · Mit schwarzen Spitzen · Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: hochglanzverchromt,hochlegiert,phosphatiert · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Lieferumfang:
VDE-Schraubendreher für Schlitzschrauben: 75 x 2,5, 100 x 3,0, 100 x 4,0, 125 x 5,5 mm · VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH1x80, PH2x100 · VDE-Spannungsprüfer.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Cimco
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
hochglanzverchromt | hochlegiert | phosphatiert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, cimco werkzeugsatz, schraubendrehersatz 7teilig, Cimco, 117800, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 26,25*
€ 29,78*
€ 4,80*
ab € 26,35*
€ 29,90*
€ 6,40*
ab € 26,83*
€ 30,45*
€ 4,50*
ab € 28,37*
€ 32,09*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 34,56*
€ 38,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 44,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,80*
€ 41,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,02*
€ 40,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,56*
€ 40,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
9009730000
ab € 27,87*
Ähnlich
Wera
05006147001
ab € 28,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.