Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco VDE Plus/minus-Schraubendreher Größe SL/PZ 2 Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-809704-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117752
EAN/GTIN:
     4021103177525
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Spezial Schraubendreher mit Kombi-Profil PZ2x100 mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt.

Ausstattung:
Für kombinierte Schlitz-/Kreuzschlitzschrauben · Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff.

Technische Daten:
Abtrieb: Plus/Minus · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Griff-Durchmesser: 34 mm · Grifflänge: 115 mm · Größe: SL/PZ 2 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 6.0 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert,verchromt · Produkt-Art: Plus/minus-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 215 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
215 mm
1c. Marke:
Cimco
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Plus/Minus
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert | verchromt
Größe:
SL/PZ 2
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingen-Durchmesser:
6.0 mm
Klingenlänge:
100 mm
Griff-Durchmesser:
34 mm
Grifflänge:
115 mm
Produkt-Art:
Plus/minus-Schraubendreher
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,19*
€ 8,62*
€ 9,80*
ab € 7,22*
€ 8,65*
€ 6,40*
ab € 7,43*
€ 8,89*
€ 5,90*
ab € 7,46*
€ 8,94*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 12,20*
€ 14,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117751
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.