Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco VDE Schraubendreher-Set 2teilig Schlitz, Kreuzschlitz Pozidriv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-809702-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117750
EAN/GTIN:
     4021103177501
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
VDE-Spezial-Schraubendreher KombiProfil Schlitz/Kreuzschlitz 2tlg.

PZ1+PZ2

Spezial Schraubendreher mit Kombi-Profil Satz PZ1 x 80 mm und PZ2 x 100 mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt.

Ausstattung:
Für kombinierte Schlitz-/Kreuzschlitzschrauben · Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: hochlegiert,hochglanzverchromt · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Cimco
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
hochlegiert | hochglanzverchromt
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,94*
€ 15,22*
€ 4,80*
ab € 13,07*
€ 15,36*
€ 6,40*
ab € 13,10*
€ 15,39*
€ 5,90*
ab € 13,17*
€ 15,48*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 18,98*
€ 21,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,72*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 24,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 22,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 908,02*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 2,95*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.