Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 3 Klingenlänge: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     102-809701-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117743
EAN/GTIN:
     4021103177433
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher

VDE-Kreuzschlitzschraubendreher Pozidriv nach PZ 3 x 150 mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt.

Ausstattung:
Mit schwarzen Spitzen · Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Griff-Durchmesser: 37 mm · Grifflänge: 125 mm · Größe: PZ 3 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 8 mm · Klingenlänge: 150 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert,verchromt · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 275 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
275 mm
1c. Marke:
Cimco
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert | verchromt
Größe:
PZ 3
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingen-Durchmesser:
8 mm
Klingenlänge:
150 mm
Griff-Durchmesser:
37 mm
Grifflänge:
125 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, 4021103177433, Cimco, 117743, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 9,33*
€ 10,95*
1
€ 9,80*
ab € 9,37*
€ 10,99*
12
€ 4,95*
ab € 10,36*
€ 11,10*
1
€ 6,40*
ab € 9,62*
€ 11,27*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 16,78*
€ 19,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 21,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
11 7740
ab € 4,94*
Ähnlich
Cimco
11 7741
ab € 5,25*
Ähnlich
Cimco
117742
ab € 6,35*
Ähnlich
Wera
05006166001
ab € 69,079*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.