Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 Klingenlänge: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 11 7741 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Cimco 11 7741 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     102-809699-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117741
EAN/GTIN:
     4021103177419
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher

Kreuzschlitz-Schraubendreher aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt.

Ausstattung:
Mit schwarzen Spitzen · Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Griff-Durchmesser: 25 mm · Grifflänge: 105 mm · Größe: PZ 1 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 4.5 mm · Klingenlänge: 80 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert,verchromt · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 185 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
185 mm
1c. Marke:
Cimco
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert | verchromt
Größe:
PZ 1
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingen-Durchmesser:
4.5 mm
Klingenlänge:
80 mm
Griff-Durchmesser:
25 mm
Grifflänge:
105 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,25*
€ 6,60*
€ 9,80*
ab € 5,27*
€ 6,63*
€ 6,40*
ab € 5,43*
€ 6,82*
€ 5,90*
ab € 5,73*
€ 6,98*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,83*
€ 10,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
11 7740
ab € 4,94*
Ähnlich
Cimco
117742
ab € 6,35*
Ähnlich
Cimco
117743
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.