Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 3 Klingenlänge: 150 mm DIN 7438


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     102-809697-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117733
EAN/GTIN:
     4021103177334
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher

Kreuzschlitz-Schraubendreher aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt.

Ausstattung:
Mit schwarzen Spitzen · Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN 7438 · Griff-Durchmesser: 37 mm · Grifflänge: 125 mm · Größe: PH 3 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 8 mm · Klingenlänge: 150 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert,verchromt · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 275 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
275 mm
1c. Marke:
Cimco
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert | verchromt
Größe:
PH 3
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingen-Durchmesser:
8 mm
Klingenlänge:
150 mm
Griff-Durchmesser:
37 mm
Grifflänge:
125 mm
Zulassungen, Normen:
DIN 7438
DIN-Norm:
DIN 7438
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph3, 4021103177334, Cimco, 117733, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,95*
ab € 9,39*
€ 9,95*
1
€ 5,95*
ab € 8,36*
€ 9,95*
1
€ 9,80*
ab € 8,39*
€ 10,00*
1
€ 7,90*
ab € 8,59*
€ 10,22*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 14,86*
€ 17,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
11 7731
ab € 4,61*
Ähnlich
Cimco
117730
ab € 3,78*
Ähnlich
Cimco
117732
ab € 6,28*
Ähnlich
Wera
05006156001
ab € 60,8285*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.