Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2 Klingenlänge: 100 mm DIN 7438


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     102-809696-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117732
EAN/GTIN:
     4021103177327
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher

VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher nach DIN 7438 PH 2 x 100 mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt.

Ausstattung:
Mit schwarzen Spitzen · Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN 7438 · Griff-Durchmesser: 34 mm · Grifflänge: 115 mm · Größe: PH 2 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 6 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert,verchromt · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 215 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
215 mm
1c. Marke:
Cimco
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert | verchromt
Größe:
PH 2
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingen-Durchmesser:
6 mm
Klingenlänge:
100 mm
Griff-Durchmesser:
34 mm
Grifflänge:
115 mm
Zulassungen, Normen:
DIN 7438
DIN-Norm:
DIN 7438
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,29*
€ 7,73*
€ 9,80*
ab € 6,31*
€ 7,76*
€ 6,40*
ab € 6,48*
€ 7,97*
€ 4,50*
ab € 6,77*
€ 8,30*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,59*
€ 11,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
11 7731
ab € 4,59*
Ähnlich
Cimco
117730
ab € 3,79*
Ähnlich
Cimco
117733
ab € 8,37*
Ähnlich
Wera
05006154001
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.