Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0 Klingenlänge: 60 mm DIN 7438


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-809692-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117730
EAN/GTIN:
     4021103177303
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher

Kreuzschlitz-Schraubendreher aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt.

Ausstattung:
Mit schwarzen Spitzen · Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN 7438 · Griff-Durchmesser: 25 mm · Grifflänge: 105 mm · Größe: PH 0 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 3 mm · Klingenlänge: 60 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert,verchromt · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 165 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
165 mm
1c. Marke:
Cimco
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert | verchromt
Größe:
PH 0
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingen-Durchmesser:
3 mm
Klingenlänge:
60 mm
Griff-Durchmesser:
25 mm
Grifflänge:
105 mm
Zulassungen, Normen:
DIN 7438
DIN-Norm:
DIN 7438
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,78*
€ 4,90*
€ 9,80*
ab € 3,80*
€ 4,92*
€ 6,40*
ab € 3,90*
€ 5,04*
€ 4,99*
ab € 4,10*
€ 5,30*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,81*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 10,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
11 7731
ab € 4,60*
Ähnlich
Cimco
117732
ab € 6,22*
Ähnlich
Cimco
117733
ab € 8,32*
Ähnlich
Wera
05006150001
ab € 31,9165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.