Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 8 mm Klingenlänge: 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 11 7708 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Cimco 11 7708 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     102-809690-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117708
EAN/GTIN:
     4021103177082
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schlitz VDE-Schraubendreher

Schraubendreher aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt.

Ausstattung:
Mit schwarzen Spitzen · Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Griff-Durchmesser: 37 mm · Grifflänge: 125 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 8 mm · Klingendicke: 1.2 mm · Klingenlänge: 175 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert,verchromt · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 300 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
300 mm
1c. Marke:
Cimco
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert | verchromt
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenlänge:
175 mm
Klingendicke:
1.2 mm
Klingenbreite:
8 mm
Griff-Durchmesser:
37 mm
Grifflänge:
125 mm
Zulassungen, Normen:
DIN EN 60900
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,93*
€ 8,36*
€ 9,80*
ab € 6,94*
€ 8,37*
€ 6,40*
ab € 7,13*
€ 8,59*
€ 5,90*
ab € 7,16*
€ 8,62*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 10,49*
€ 12,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
11 7702
ab € 3,80*
Ähnlich
Cimco
11 7703
ab € 4,29*
Ähnlich
Cimco
11 7704
ab € 4,11*
Ähnlich
Cimco
11 7706
ab € 6,89*
Ähnlich
Cimco
117710
ab € 11,07*
Ähnlich
Cimco
117701
ab € 3,76*
Ähnlich
Cimco
117705
ab € 5,79*
Ähnlich
Wera
05006130001
ab € 63,815*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.