Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 5.5 mm Klingenlänge: 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     102-809688-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117705
EAN/GTIN:
     4021103177051
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schlitz VDE-Schraubendreher

Schraubendreher aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt.

Ausstattung:
Mit schwarzen Spitzen · Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Griff-Durchmesser: 34 mm · Grifflänge: 115 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 5.5 mm · Klingendicke: 1 mm · Klingenlänge: 125 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert,verchromt · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 240 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
240 mm
1c. Marke:
Cimco
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert | verchromt
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenlänge:
125 mm
Klingendicke:
1 mm
Klingenbreite:
5.5 mm
Griff-Durchmesser:
34 mm
Grifflänge:
115 mm
Zulassungen, Normen:
DIN EN 60900
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,78*
€ 7,06*
€ 9,80*
ab € 5,80*
€ 7,09*
€ 6,40*
ab € 5,96*
€ 7,27*
€ 4,50*
ab € 6,24*
€ 7,57*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,28*
€ 13,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
11 7702
ab € 3,80*
Ähnlich
Cimco
11 7703
ab € 4,29*
Ähnlich
Cimco
11 7704
ab € 4,10*
Ähnlich
Cimco
11 7706
ab € 6,91*
Ähnlich
Cimco
11 7708
ab € 6,88*
Ähnlich
Cimco
117710
ab € 11,00*
Ähnlich
Cimco
117701
ab € 3,77*
Ähnlich
Wera
05006120001
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.