Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 2.5 mm Klingenlänge: 75 mm DIN ISO 2380-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     102-809684-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117701
EAN/GTIN:
     4021103177013
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schlitz VDE-Schraubendreher

Schraubendreher aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt.

Ausstattung:
Mit schwarzen Spitzen · Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN ISO 2380-2 · Griff-Durchmesser: 25 mm · Grifflänge: 105 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 2.5 mm · Klingendicke: 0.4 mm · Klingenlänge: 75 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert,verchromt · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 180 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
180 mm
1c. Marke:
Cimco
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert | verchromt
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenlänge:
75 mm
Klingendicke:
0.4 mm
Klingenbreite:
2.5 mm
Griff-Durchmesser:
25 mm
Grifflänge:
105 mm
Zulassungen, Normen:
DIN EN 60900
DIN-Norm:
DIN ISO 2380-2
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,77*
€ 4,88*
€ 9,80*
ab € 3,79*
€ 4,91*
€ 6,40*
ab € 3,89*
€ 5,03*
€ 4,99*
ab € 4,08*
€ 5,28*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,78*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 11,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
11 7702
ab € 3,79*
Ähnlich
Cimco
11 7703
ab € 4,28*
Ähnlich
Cimco
11 7704
ab € 4,11*
Ähnlich
Cimco
11 7706
ab € 6,90*
Ähnlich
Cimco
11 7708
ab € 6,89*
Ähnlich
Cimco
117710
ab € 10,99*
Ähnlich
Cimco
117705
ab € 5,80*
Ähnlich
Wera
05006100001
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.