Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco VDE Schraubendreher-Set 5teilig Schlitz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-809682-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117700
EAN/GTIN:
     4021103177006
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schlitz-Schraubendreher 5tlg.

VDE-Schraubendreher aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt.
5 VDE-Schlitzschraubendreher, folgende Größen: 2,5x0,4x75, 3,0x0,6x100, 4,0x0,8x100, 5,5x1,0x125, 6,5x1,2x150

Ausstattung:
Mit schwarzen Spitzen · Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: hochlegiert,phosphatiert · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Cimco
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5teilig
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
hochlegiert | phosphatiert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,12*
€ 24,85*
€ 4,80*
ab € 22,21*
€ 24,95*
€ 6,40*
ab € 22,69*
€ 25,50*
€ 4,50*
ab € 23,94*
€ 26,88*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 29,54*
€ 33,03*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 33,03*
€ 38,31
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 31,86*
€ 36,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 30,36*
€ 35,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 29,73*
€ 34,49
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 29,54*
€ 34,27
pro Satz
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.