Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco Werkstatt Schraubendreher-Set 3teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-809681-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117102
EAN/GTIN:
     4021103171028
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubendreher 3tlg. Schlitz/Kreuzschlitz

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert,verchromt · Produkt-Art: Schraubendreher-Set · Produktabmessung, Länge: 300 mm

Lieferumfang:
Schlitz-Schraubendreher: 5,5 x 1,0 x 300 mm · Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 1 x 300 mm, PH 2 x 300 mm.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
300 mm
1c. Marke:
Cimco
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert | verchromt
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, cimco werkzeugsatz, schraubendrehersatz 3-tlg, Cimco, 117102, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 33,10*
€ 36,74*
€ 4,80*
ab € 33,43*
€ 37,08*
€ 7,90*
ab € 33,67*
€ 37,32*
€ 4,99*
ab € 35,03*
€ 38,67*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 55,76*
€ 58,99*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 58,99*
€ 68,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 57,90*
€ 67,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 56,23*
€ 65,23
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 55,76*
€ 64,68
pro Satz
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.