Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 7teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-809569-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     112050
EAN/GTIN:
     4021103120507
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
PräzisionsSicherheitsSchraubendr 7teilig

Elektronik-Sicherheits-Schraubendreher-Sortiment-7teilig 1000V nach DIN EN 60900, IEC 900 Klinge, Isolierung und Griff sind unlösbar miteinander verbunden, Stückprüfung im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt, für Schlitzschrauben 1,5x0,3x40 11 2000, 1,8x0,3x60 11 2002, 2,0x0,4x60 11 2004, 2,5x0,4x75 11 2006, 3,0x0,5x75 11 2008, für Kreuzschlitzschrauben Phillips PH00x40 11 2020, PH0x60 11 2022 Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche feinsensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsystems

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Material: Spezialstahl · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Cimco
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Material:
Spezialstahl
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Zulassungen, Normen:
DIN EN 60900, IEC 900
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Zertifizierungen:
EN konform | DIN konform
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 39,87*
€ 43,98*
€ 4,80*
ab € 40,05*
€ 44,18*
€ 7,90*
ab € 40,97*
€ 45,15*
€ 5,90*
ab € 41,44*
€ 45,62*
Lager 102
Frei Haus
ab € 138,86*
€ 148,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,61*
€ 172,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,77*
€ 169,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,70*
€ 165,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,86*
€ 161,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 908,02*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.