Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco VDE Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-809555-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     110812
EAN/GTIN:
     4021103108123
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
VDE-Quergriff-Schraubendreher SW5

Geprüft nach DIN EN 60900/VDE 0680, zweifarbig doppelt tauchbeschichtet, Quergriff-Schraubendreher aus Chrom-Vanadium-Stahl für Schrauben mit Innensechskant, SW5.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Griff-Durchmesser: 22 mm · Grifflänge: 105 mm · Klingen-Ausführung: Sechskantklinge · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: 59CrV4 · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 5 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: T-Griff · VDE-Norm: 0680

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
1c. Marke:
Cimco
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
59CrV4
Schraubendreher-Besonderheiten:
T-Griff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Griff-Durchmesser:
22 mm
Grifflänge:
105 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
5 mm
Schlüsselweite:
5.0 mm
Zulassungen, Normen:
DIN EN 60900, VDE 0680
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
VDE-Norm:
0680
Zertifizierungen:
EN konform | DIN konform | VDE konform
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 21,94*
€ 24,70*
€ 4,80*
ab € 22,04*
€ 24,81*
€ 7,90*
ab € 22,55*
€ 25,38*
€ 4,50*
ab € 23,75*
€ 26,71*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 31,82*
€ 35,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,40*
€ 41,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 39,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 37,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,82*
€ 36,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 2,95*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.