Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco VDE Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-809553-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     110806
EAN/GTIN:
     4021103108062
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
VDE-Winkelschraubendreher SW 6

Geprüft nach DIN EN 60900/VDE 0680, zweifarbig doppelt tauchbeschichtet Winkelschraubendreher nach DIN 7439, aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Schrauben mit Innensechskant, SW6.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Griff-Durchmesser: 13 mm · Grifflänge: 48 mm · Klingen-Ausführung: Sechskantklinge · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: 59CrV4 · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 6 mm · VDE-Norm: 0680

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
140 mm
1c. Marke:
Cimco
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
59CrV4
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Griff-Durchmesser:
13 mm
Grifflänge:
48 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
6 mm
Schlüsselweite:
6.0 mm
Zulassungen, Normen:
DIN EN 60900, VDE 0680
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
VDE-Norm:
0680
Zertifizierungen:
EN konform | DIN konform | VDE konform
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,00*
€ 11,94*
€ 9,80*
ab € 10,03*
€ 11,98*
€ 7,90*
ab € 10,27*
€ 12,25*
€ 4,50*
ab € 10,80*
€ 12,88*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 42,03*
€ 45,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,83*
€ 53,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,20*
€ 51,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,86*
€ 49,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,32*
€ 49,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,03*
€ 48,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.