Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-809461-BP Herst.-Nr.: 101040 EAN/GTIN: 4021103010402 |
| |
|
| | |
| Cimco 101040 Elektronik- u. Feinmechanik Seitenschneider ohne Facette 132 mm
Elektronik-Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider bis 1,3 mm Ø.
Ausstattung: Anstellwinkel 21° · Ohne Schneidwate · Mit feinen Spitzen.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): Elektronik- u. Feinmechanik · Gewicht: 81 g · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produktabmessung, Länge: 132 mm · Schneidhärte: 60 HRC · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 1.3 mm · Zangen-Besonderheiten: ohne Facette
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 132 mm | Marke: | Cimco | Anwendungsbereich (Zangen): | Elektronik- u. Feinmechanik | Material: | Werkzeugstahl | Material-Eigenschaft: | brüniert | Zangen-Besonderheiten: | ohne Facette | Herst.-Teilenr.: | 101040 | Schneidhärte: | 60 HRC | Schneidwerte (max.) weicher Draht: | 1.3 mm | Gewicht: | 81 g | Produkt-Art: | Seitenschneider |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 15,07* | € 21,02* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,12* | € 21,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 16,21* | € 22,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 16,45* | € 22,87* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,44* | € 29,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|