Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cimco 100765 Abmantelzange Geeignet für Feuchtraumkabel 6 bis 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-809442-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100765
EAN/GTIN:
     4021103007655
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange cimco
Abmantelzange Kaiman für Feuchtraumkabel

Abmantelzange Kaiman für Feuchtraumkabel bis 12 mm ø, z.B. 7 x 1,5qmm oder 5 x 2,5 qmm. Schnitttiefe einstellbar, besonders geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen (z. B. Schalterdosen).

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 6 bis 13 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 13 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 6 mm · Geeignet für: Feuchtraumkabel · Gewicht: 164 g · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm · Zangen-Typ (Kategorisierung): Abmantelzange

Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, 4021103007655, Cimco, 100765, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 26,71*
€ 30,57*
€ 4,95*
ab € 27,69*
€ 31,63*
€ 6,40*
ab € 29,47*
€ 33,50*
€ 4,95*
ab € 28,37*
€ 33,59*
Lager 102
Frei Haus
ab € 35,28*
€ 39,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,70*
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 29,30*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.