Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cimco 100730 Automatische Abisolierzange Geeignet für Litzen, Leiter 0.08 bis 6 mm² 9 bis 28 0.32 bis 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-809440-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100730
EAN/GTIN:
     4021103007303
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierzange
Abmantelwerkzeug
Automatik-Abisolierzange
Abisolierzange

Automatische Abisolierzange für flexible Litzen und massive Leiter von 0,08 - 6 qmm. Einstellung erfolgt automatisch.

Ausstattung:
Abisolierlänge einstellbar von 4 - 18 mm · Mit Drahtschneider.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 0.32 bis 3 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 3 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 0.32 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.08 bis 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.08 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 9 bis 28 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 9 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 28 · Geeignet für: Litzen,Leiter · Gewicht: 173 g · Längenanschlag (max.): 18 mm · Längenanschlag (min.): 4 mm · Längenanschlag-Bereich: 4 bis 18 mm · Produktabmessung, Breite: 79 mm · Produktabmessung, Länge: 232 mm · Zangen-Typ (Kategorisierung): Automatische Abisolierzange

Weitere Suchbegriffe: Entmantler, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange cimco, abisolierzange, abisolierzange 6mm2, 4021103007303, Cimco, 100730, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 62,70*
€ 66,94*
€ 4,95*
ab € 65,00*
€ 69,37*
€ 5,90*
ab € 67,54*
€ 72,05*
€ 6,40*
ab € 69,18*
€ 73,73*
Lager 102
Frei Haus
ab € 76,78*
€ 81,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 25,56*
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 28,95*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.