Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cimco 100686 VDE-Abisolierzange Geeignet für Leiter mit Standard-Isolation 0.75 bis 6 mm² 9 bis 19 1 bis 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-809439-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100686
EAN/GTIN:
     4021103006863
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierzange
Abmantelwerkzeug
Automatik-Abisolierzange
1000 V Abisolierzange 160 mm

Eingelegtes Gelenk mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser, für massive und mehrdrähtige Leiter bis 5 mm ø bzw. 0,75 qmm bis 6 qmm.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 1 bis 5 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 5 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 1 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.75 bis 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.75 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 9 bis 19 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 9 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 19 · Geeignet für: Leiter mit Standard-Isolation · Gewicht: 160 g · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Zangen-Typ (Kategorisierung): VDE-Abisolierzange

Weitere Suchbegriffe: Entmantler, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange cimco, abisolierzange, abisolierzange 6mm2, 4021103006863, Cimco, 100686, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 19,17*
€ 21,91*
€ 4,95*
ab € 19,88*
€ 22,68*
€ 6,40*
ab € 21,15*
€ 24,03*
€ 4,50*
ab € 21,49*
€ 24,41*
Lager 102
Frei Haus
ab € 25,46*
€ 28,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 25,79*
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 28,87*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 32,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.