Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB micro-B - USB 2.0-A, 0.18m USB Kabel 0,18 m Micro-USB B USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK USB micro-B - USB 2.0-A, 0.18m USB Kabel 0,18 m Micro-USB B USB A Schwarz
DeLOCK USB micro-B - USB 2.0-A, 0.18m USB Kabel 0,18 m Micro-USB B USB A Schwarz
DeLOCK USB micro-B - USB 2.0-A, 0.18m USB Kabel 0,18 m Micro-USB B USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-809244-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83293
EAN/GTIN:
     4043619832934
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Verlängerung
Mit diesem USB micro Kabel von Delock können Sie den USB micro-B Port Ihres Mobilgerätes in eine USB-A Buchse umwandeln. Somit können Sie z.B. HDDs, Speichersticks etc. mit Standard USB Anschluss an Handys, Smartphones, Tablet-PCs etc. mit OTG Unterstützung anschließen. Die OTG Funktion ermöglicht eine direkte Datenübertragung zwischen Ihrem Mobilgerät und dem USB Gerät, ohne Verbindung zu einem Computer.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
Micro-USB B
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.18 m
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,99*
ab € 3,51*
€ 5,01*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,70*
€ 5,27*
6 Tage
27
1
€ 9,90*
ab € 4,36*
€ 6,15*
1
€ 6,78*
ab € 4,57*
€ 6,45*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 10,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.