Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 809204 Bit-Set 31teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv, Inn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-809204-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     809204
EAN/GTIN:
     4016138856033
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
TOOLCRAFT 809204 Bit-Set 31teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-Sechskant,T-Profil

31tlg. Micro-Bit-Set inkl. Handhalter mit Ratschenfunktion

Farbcodierte S2-Bits
Aluminium-Handhalter mit Ratschenfunktion
Übersichtliche, schlagfeste Aufbewahrungsbox

Ideal für alle Profis in den Bereichen Feinmechanik, Elektronik, Schmuckherstellung, Optik. Alle Teile rüttelfest in Hartschaum eingebettet und übersichtlich in der Aufbewahrungsbox angeordnet.

Ausstattung:
Rechts- / Linkslauf · Stufenlose Ratschenfunktion.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-Sechskant,T-Profil · Antrieb: 5/32" (4 mm) · Material: S2-Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 31teilig · Weitere technische Daten: Abmessungen Aufbewahrungsbox: (B x H x T): 157 x 103 x 38 mm

Lieferumfang:
Aluminium-Handhalter mit Ratschenfunktion · 30 x 4 mm Bits: 4 x Kreuzschlitz PH 000, PH 00, PH 0, PH 1, 2 x Kreuzschlitz PZ 0, PZ 1, 7 x Schlitz 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4 mm, 8 x Innen-Sechskant 0,7/0,9/1,3/1,5/2/2,5/3/4 mm, 9 x T-Profil T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20 · Aufbewahrungsbox.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
31teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv | Innen-Sechskant | T-Profil
Antrieb:
5/32" (4 mm)
Material:
S2-Stahl
Material (Details):
S2 Stahl
Anzahl:
30 St.
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, toolcraft bit-satz, bit satz, bit-satz 31-teilig, TOOLCRAFT, 809204, Schraubendreher mit Knarre, Schraubenzieher mit Knarre, Ratschenschraubendreher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,29*
€ 33,47*
Lager 102
223
Frei Haus
ab € 23,70*
€ 33,49*
€ 5,95*
ab € 29,31*
€ 40,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.