Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Conrad Components 808670 Einzeladerverbinder flexibel: 0.13-0.38 mm² starr: 0.13-0.38 mm² Polzahl: 2 100 St. Hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-808670-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     808670
EAN/GTIN:
     4016138855746
Suchbegriffe:
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
Stromdieb
kabelabzweiger
Einzeladerverbinder-Set

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Farbe: Hellblau · Herst.-Teilenr.: 808670 · Inhalt: 100 St. · Polzahl: 2 · Produkt-Art: Einzeladerverbinder · Produktabmessung, Breite: 6.4 mm · Produktabmessung, Länge: 9.8 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 93014c945 · max. Querschnitt flexibel: 0.38 mm² · max. Querschnitt starr: 0.38 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.13 mm² · min. Querschnitt starr: 0.13 mm²

Weitere Suchbegriffe: Conrad Components, 808670, 93014c945, UPB, europaklemme
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,84*
€ 12,23*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 10,62*
€ 12,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,23*
€ 14,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1062* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05006147001
ab € 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.