Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI High Speed Anschlusskabel mit Ethernet und Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-808508-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-330118-150-S
EAN/GTIN:
     4016032336624
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI

HDMI High Speed Anschlusskabel mit Ethernet und Signalverstärker

UHD-taugliches HDMI Kabel mit Signalverstärker und Ethernet-Unterstützung (HEC)

Produktvorteile:

  • Unterstützt bis zu 4K / 30 Hz (3840 x 2160p) - Optimale Bildqualität für Filme, Serien und Gaming
  • Unterstützte Audioformate: DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD and dts-HD
  • Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 1080p
  • Mit Ethernet-Kanal (HEC)
  • Unterstützt HDMI 1.4
  • Unterstützt 1080p 3D HFR, ARC, CEC & Lip Sync
  • Unterstützt EDID 2.0
  • Unterstützt Deep Color 30Bit
  • Signalverstärker im HDMI-Stecker integriert

Dieses aktive HDMI Kabel eignet sich ideal, um Video- und Audiodaten mit hoher Bandbreite über längere Distanzen zu übertragen. Mit dem integrierten Signalverstärker gewährleistet es verlustfreie Übertragung über die gesamte Kabellänge mit UHD-Auflösungen von bis zu 4K/30Hz. Der ideale Einsatz für Heim, Meeting- oder Konferenzräume sowie innerhalb von Gebäuden stellen nur einige der Einsatzgebiete dar. Die benutzerfreundliche Installation erfolgt hierbei durch einfaches Plug and Play, einstecken und sofort höchste Bildqualität geniessen. Unterstützt werden zahlreiche Standards, wie z.B. HEC, CEC sowie Full HD 3D HFR, Deep Color und Multistream-Support. Im Audiobereich werden unter anderem ARC, DTS-HD Master Audio oder Dolby TrueHD sowie viele weitere Features unterstützt.

Technische Daten:

  • Unterstützt HDMI 1.4 Features
  • Unterstützt bis zu 4K / 30 Hz (3840 x 2160p)
  • Unterstützte Audioformate: DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD and dts-HD
  • Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 1080p
  • Mit Ethernet-Kanal (HEC)
  • Unterstützt 1080p 3D HFR
  • Unterstützt Deep Color 30Bit
  • Unterstützt Audio Return Channel (ARC)
  • Unterstützt Consumer Eletronic Control (CEC)
  • Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video Synchronisation)
  • Unterstützt Multi Stream Audio/Video
  • Unterstützt 32-Kanal Audio
  • Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video Synchronisation)
  • Unterstützt Blu-Ray und HD-DVD Audio/Video
  • Unterstützt EDID 2.0 (Geräteerkennung)
  • Unterstützt DVI Version 1.0
  • Betriebstemperatur: -10 ~ 50°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 10 - 80% RH
  • Wichtig: Dieses aktive HDMI-Kabel ist richtungsgebunden. Eine falsche Anschlussrichtung führt zu keinem Signal.
  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
  • Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
  • AWG: 24
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Haube: vergossen
  • HDMI Standard: High Speed HDMI mit Ethernet
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Sortiment: HDMI Kabel
  • Länge: 15 m
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
HDMI Typ A, Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Stecker
Auflösung max.:
3840 x 2160 Pixel, 30Hz
AWG:
24
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Haube:
vergossen
HDMI Standard:
High Speed HDMI mit Ethernet
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,91*
€ 35,40*
€ 4,80*
ab € 27,82*
€ 35,40*
2 Tage
1
€ 5,50*
ab € 28,18*
€ 36,00*
5 Tage
589
€ 9,90*
ab € 28,51*
€ 36,21*
Lager 102
10
€ 4,95*
ab € 33,41*
€ 42,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.