Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 169404 Matrize Schwarz 0.205 mm² 6.60 mm² 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-808434-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     169404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Quetschverbinder
Stossverbinder
TE Connectivity 169404 Matrize Schwarz 0.205 mm² 6.60 mm² 1 St.

Matrize für Handzange 169400

Schwarz

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Steckverbinder: Handzange · Querschnitt (max.): 6.60 mm² · Querschnitt (min.): 0.205 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Passend für Steckverbinder:
Handzange
Herst.-Teilenr.:
169404
Typ (Hersteller-Typ):
169404
Querschnitt (max.):
6.60 mm²
Querschnitt (min.):
0.205 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Matrize
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stoßkabelverbinder, te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, TE Connectivity, 169404, 817-331, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,89*
€ 153,99*
Frei Haus
ab € 121,21*
€ 159,94*
1 Tag
373
Frei Haus
ab € 119,25*
€ 165,95*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 166,30*
€ 200,56*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 165,51*
€ 200,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,56*
€ 238,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,07*
€ 235,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,23*
€ 225,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,99*
€ 208,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
31880
ab € 0,28*
Zubehör
TE Connectivity
34853
ab € 0,16*
Zubehör
TE Connectivity
169400
ab € 354,15*
Zubehör
TE Connectivity
31890
ab € 0,2055*
Zubehör
TE Connectivity
32588
ab € 0,369*
Zubehör
TE Connectivity
326859
ab € 0,486*
Zubehör
TE Connectivity
525442-9
ab € 273,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.