Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-726388-2 Steckzunge zum Einlöten in gedruckte Schaltungen Steckbreite: 4.8 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 °


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-808197-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-726388-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
TE Connectivity 1-726388-2 Steckzunge zum Einlöten in gedruckte Schaltungen Steckbreite: 4.8 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Unisoliert Metall 1 St.

FASTON Flachstecker für Leiterplatte

Metall
4.8 mm x 0.8 mm
-

Zum Einlöten in gedruckte Schaltungen

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Metall · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Pole: 1 · Rastermaß (Details): 5.08 mm · Steckbreite: 4.8 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Steckverbinder-Besonderheiten: zum Einlöten in gedruckte Schaltungen · Stützhülse: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Steck-Größe:
4.8 x 0.8 mm
Marke:
TE Connectivity
Steckverbinder-Besonderheiten:
zum Einlöten in gedruckte Schaltungen
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
1-726388-2
Typ (Hersteller-Typ):
1-726388-2
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
4.8 mm
Steckverbinder-Bauform:
Flachstecker gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Normen/Prüfzeichen:
DIN 46244
Pole:
1
Rastermaß (Details):
5.08 mm
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Stützhülse:
Nein
Produkt-Art:
Steckzunge
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckzunge, Flachsteckhülse, PCB-Lötanschlüsse, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, TE Connectivity, 1-726388-2, 162-1718, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,14241*
€ 0,17472*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,203*
1 Tag
73040
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,122*
€ 0,356*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,11*
€ 0,37*
Lager 102
759
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 5,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-520194-2
ab € 0,11708*
Zubehör
TE Connectivity
2-520337-2
ab € 0,19*
Zubehör
TE Connectivity
2-520411-2
ab € 0,202*
Zubehör
TE Connectivity
3-520412-2
ab € 0,193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.