Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Dekupier-Sägeblätter für Weich- und Hartholz, Länge 127 mm. Inhalt: 6 Stück. Pro


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-805114-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28 742
EAN/GTIN:
     4006274287426
Suchbegriffe:
Dekupiersägeblatt
Laubsägeblatt
dekupiersägeblatt proxxon
Dekupier-Sägeblätter für Weich- und Hartholz, Länge 127 mm. Inhalt: 6 Stück.

Normal verzahnt
18 Zähne auf 25 mm

Technische Daten: Anzahl Zähne (pro Zoll): 18 · Inhalt: 6 St. · Material-Eignung: Dünne Materialien, Weich- und Hartholz sowie Kunststoff · Sägeblatt-Breite: 1,86 mm · Sägeblatt-Länge: 127 mm · Typ (Hersteller-Typ): 28 742 · Weitere technische Daten: Passend für Micromot Dekupiersäge DHS/E, 82 68 09 sowie DSH, 80 50 84 · Zahnteilung: Normal verzahnt
Weitere Suchbegriffe: Proxxon Micromot, 28 742
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
€ 4,16*
€ 2,79*
2 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 2,61*
€ 3,04*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 3,09*
€ 3,58*
5 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 3,59*
2 Tage
k.A.
€ 5,46*
ab € 2,80*
€ 3,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,515* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktabbildung
Proxxon
28 744
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG