Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Werkstatt Torx-Schraubendreher Größe T 15 Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804830-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     828-T15
EAN/GTIN:
     4000896034307
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX®-Schraubendreher
TORX®-Schraubenzieher
Torx-Schraubendreher

Ausstattung:
Für Innen TORX® Schrauben · Mit ergonomischem 2-Komponenten-T-Griff · Chrom-Vanadium · Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Grifflänge: 26 mm · Größe: T 15 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 3.5 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert,verchromt · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 126 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff,T-Griff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
126 mm
1c. Marke:
Hazet
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert | verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff | T-Griff
Größe:
T 15
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
3.5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Grifflänge:
26 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t15, torxschraubendreher quergriff, hazet torxschraubendreher, 4000896034307, Hazet, 828-T15, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 7,23*
€ 8,52*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 10,76*
€ 12,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hazet
828-T10
ab € 6,18*
Sonstiges
Hazet
828-T9
ab € 5,24*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 911,16*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.