Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Werkstatt Torx-Schraubendreher Größe T 30 Klingenlänge: 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804828-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     828LG-T30
EAN/GTIN:
     4000896116638
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX®-Schraubendreher
TORX®-Schraubenzieher
Torx-Schraubendreher

Ausstattung:
Für Innen TORX® Schrauben · Extra lang · Mit ergonomischem 2-Komponenten-T-Griff · Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert Speziell zum Aus- und Einbau der Scheinwerfer an AUDI A4 ab Bj 2004 sowie zum Verschrauben der Kotflügel an BMW E46.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Grifflänge: 26 mm · Größe: T 30 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 6 mm · Klingenlänge: 290 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert,verchromt · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 316 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff,T-Griff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
316 mm
1c. Marke:
Hazet
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert | verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff | T-Griff
Größe:
T 30
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
6 mm
Klingenlänge:
290 mm
Grifflänge:
26 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t30, torxschraubendreher quergriff, hazet torxschraubendreher, 4000896116638, Hazet, 828LG-T30, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 13,55*
€ 14,21*
1
€ 7,90*
ab € 12,23*
€ 14,40*
1
€ 6,90*
ab € 12,24*
€ 14,41*
1
€ 3,95*
ab € 13,12*
€ 15,35*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 19,15*
€ 21,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 24,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.