Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Werkstatt Torx-Schraubendreher Größe T 20 Klingenlänge: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804826-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     828LG-T20
EAN/GTIN:
     4000896139941
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX®-Schraubendreher
TORX®-Schraubenzieher
Torx-Schraubendreher

Ausstattung:
Für Innen TORX® Schrauben · Extra lang · Mit ergonomischem 2-Komponenten-T-Griff · Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert · Zum Aus- u Einbau des Türgriffs an MERCEDES-BENZ Typ 168, 169 (A-Klasse), 245 (B-Klasse) und Typ 203 (C-Klasse) · Einstellung Scheinwerfer MERCEDES-BENZ Actros.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Grifflänge: 26 mm · Größe: T 20 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 200 mm · Material-Eigenschaft: brüniert,verchromt · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 226 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff,T-Griff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
226 mm
1c. Marke:
Hazet
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Material-Eigenschaft:
brüniert | verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff | T-Griff
Größe:
T 20
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
200 mm
Grifflänge:
26 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t20, torxschraubendreher quergriff, hazet torxschraubendreher, 4000896139941, Hazet, 828LG-T20, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,0381*
€ 10,9581*
€ 4,95*
ab € 9,69*
€ 11,68*
€ 9,80*
ab € 9,83*
€ 11,85*
€ 4,90*
ab € 10,86*
€ 11,96*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,70*
€ 17,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.