Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Werkstatt Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 5 mm Klingenlänge: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804823-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     828-5
EAN/GTIN:
     4000896034222
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Innen-Sechskant-Schraubendreher

Ausstattung:
Für Innensechskant-Schrauben · Mit ergonomischem 2-Komponenten-T-Griff · Chrom-Vanadium · Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Grifflänge: 26 mm · Klingen-Ausführung: Sechskantklinge · Klingen-Durchmesser: 5 mm · Klingenlänge: 200 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert,verchromt · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 226 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 5 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: T-Griff,Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
226 mm
1c. Marke:
Hazet
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert | verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
T-Griff | Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
5 mm
Klingenlänge:
200 mm
Grifflänge:
26 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
5 mm
Schlüsselweite:
5.0 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 5,93*
€ 6,64*
1
€ 7,90*
ab € 5,30*
€ 6,70*
1
€ 6,90*
ab € 5,3231*
€ 6,7331*
1
€ 4,00*
ab € 5,78*
€ 7,15*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 7,03*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 9,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.