Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Werkstatt Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 2.5 mm Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804820-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     828-2.5
EAN/GTIN:
     4000896034130
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Innen-Sechskant-Schraubendreher

Ausstattung:
Für Innensechskant-Schrauben · Mit ergonomischem 2-Komponenten-T-Griff · Chrom-Vanadium · Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Grifflänge: 18 mm · Klingen-Ausführung: Sechskantklinge · Klingen-Durchmesser: 2.5 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert,verchromt · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 118 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 2.5 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: T-Griff,Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
118 mm
1c. Marke:
Hazet
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert | verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
T-Griff | Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
2.5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Grifflänge:
18 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
2.5 mm
Schlüsselweite:
2.5 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 4,35*
€ 4,93*
1
€ 7,90*
ab € 3,97*
€ 5,15*
1
€ 6,90*
ab € 3,9891*
€ 5,1791*
1
€ 3,95*
ab € 4,28*
€ 5,55*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 7,86*
€ 9,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.