Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Werkstatt Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804805-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810SPC-6.3
EAN/GTIN:
     4000896165827
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
Bithalter

Ausstattung:
Mit Aufhängeloch · Innensechskant Antrieb 6,3 mm = (1/4″) · Mit Magnet · 3-Komponenten-Griff · Ergonomisch geformt · 6kant-Klinge · Oberfläche: mattverchromt.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 35.6 mm · Grifflänge: 110 mm · Klingen-Ausführung: Sechskantklinge · Klingen-Durchmesser: 6.3 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produkt-Art: Bit-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
210 mm
1c. Marke:
Hazet
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
6.3 mm
Klingenlänge:
100 mm
Griff-Durchmesser:
35.6 mm
Grifflänge:
110 mm
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Einsteckhalter, hazet bit-halter, bit-halter magnetisch, 4000896165827, Hazet, 810SPC-6.3, Handbithalter, Bithandhalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 8,91*
1
€ 7,90*
ab € 7,80*
€ 9,15*
1
€ 6,90*
ab € 7,8152*
€ 9,1652*
1
€ 4,00*
ab € 8,18*
€ 9,50*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 9,65*
€ 11,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.