Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Werkstatt Torx-Schraubendreher Größe T 9 Klingenlänge: 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804790-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-T9
EAN/GTIN:
     4000896077700
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX®-Schraubendreher
TORX®-Schraubenzieher
Torx-Schraubendreher

Ausstattung:
Für Innen TORX® Schrauben.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Grifflänge: 72 mm · Größe: T 9 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 55 mm · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 127 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
127 mm
1c. Marke:
Hazet
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Größe:
T 9
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
55 mm
Grifflänge:
72 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t9, hazet torxschraubendreher, 4000896077700, Hazet, 803-T9, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 5,50*
€ 6,25*
1
€ 7,90*
ab € 4,99*
€ 6,26*
1
€ 6,90*
ab € 5,00*
€ 6,28*
1
€ 3,95*
ab € 5,35*
€ 6,71*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 8,92*
€ 10,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.